フロアサインスタンド【10台セット】

フロアサインスタンド【10台セット】 - セーフラン安全用品フロアサインスタンド【10台セット】 - セーフラン安全用品フロアサインスタンド【10台セット】 - セーフラン安全用品フロアサインスタンド【10台セット】 - セーフラン安全用品フロアサインスタンド【10台セット】 - セーフラン安全用品フロアサインスタンド【10台セット】 - セーフラン安全用品フロアサインスタンド【10台セット】 - セーフラン安全用品フロアサインスタンド【10台セット】 - セーフラン安全用品

開いて置くだけで、とても簡単に表示できるサインスタンドです。
軽く折りたためるので、移動時の持ち運びに便利です。
コンパクトに折りたたみ式で場所を取らず省スペース収納。
便利な10台セットです。

用途注意喚起や簡易的なバリケードとして材質PP質量(kg)約0.64(1台あたり)取付方式スタンド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×410×590収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×25×630内容量1セット
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※開閉指の挟み込みやけがにご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73552125J2453無地
20,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73552134J2454清掃中 CLEANING IN PROGRESS
20,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73552143J2455!危険 作業中 DANGER WORK IN PROCESS
20,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする