セーフラン安全用品
ミニコーン10台&コーンバー10本セット
コーンバーをコーンの穴に差し込んで簡単設置。
コーンは軽量約27g。
ミニコーン10台&コーンバー10本セットです。
簡易的な立入禁止表示などにオススメです。
スポーツなどにももってこい!
用途
簡易的な立入禁止表示などに
セット内容
ミニコーン10台&コーンバー10本
直径(Φmm)
50(コーンバー)
質量(g)
約27(コーン)
長さ(m)
1(コーンバー)
底寸法(mm)
205×205(コーン)
内容量
1セット
注意
※用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
デザイン
種類
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73552168
J2452
PP
赤
無地
ミニ
355(コーン)
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
1
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません