曜日別特売

高解像度 広角度ミニボールカメラ

高解像度 広角度ミニボールカメラ - Bullcon高解像度 広角度ミニボールカメラ - Bullcon高解像度 広角度ミニボールカメラ - Bullcon高解像度 広角度ミニボールカメラ - Bullcon

高感度・高精細・高解像度の92万画素カラー1/4CCDセンサ採用で、夜間の映像もよりクリアに映せるようになりました。
カメラ本体は19.3mmの球体形状で小型軽量、設置位置や角度も自由自在。
防水・防塵の保護等級は最高規格のIP68基準をクリア正像/鏡像切替機能付で、フロントカメラ以外にサイドカメラやバックカメラとしてもお使いいただけます。
様々な取り付けに対応するため、4種類の専用ホルダーを同梱!
※装着位置によっては車両側に5mmまたは21mmの穴あけ作業が必要です。
バックカメラ装着済みのナビゲーションへ追加する場合は、別売品「カメラセレクター【AV-CS100】」を用いることで、バックカメラと追加カメラの両方のカメラをお使いいただけます。

用途高解像度広角度ミニボールカメラ質量(g)24(コード含む)長さ(m)カメラ:2、中間ハーネス:2、電源ビデオハーネス:6.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.3×20.6×19.3(レンズ部17.1)保護等級IP68有効画素数92万画素使用電源(V)12消費電力(mA)40設置形態フロント・バック・サイドビュー最低被写体照度(Lux)0.3画角水平194°垂直142°対角206°動作温度範囲(℃)-30~85映像出力正像 /鏡像切替可能(RCA出力)内容量1個
注意
※ご購入前にメーカーホームページにて、「取扱説明書」内の注意事項を必ずご確認ください。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※エアバッグの動作を妨げる様な場所への取り付けや配線は行わないでください。
※製品のデザイン、仕様、外観、色合い等につきましては予告なく変更や生産を終了する場合があります。
※製品の写真等の色は実物とはは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73558048AV-FBC03R
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする