曜日別特売

ワンタッチ カプセルテント DX

ワンタッチ カプセルテント DX - ブレインワンタッチ カプセルテント DX - ブレインワンタッチ カプセルテント DX - ブレイン

どこでも簡単に設置可能!そこが個室に早変わり!プライバシー確保に便利です!
ワンタッチでテントが組立て可能!コンパクトに収納可能!
約2畳の広さで、家族で過ごすにも余裕があります。テント内を間仕切りで半分にして、2部屋に分けることも可能。
屋内では砂袋で、屋外ではロープとペグで固定が可能です。
屋内で間仕切りとして使用できるほか、屋根を付けることで屋外で日除けとしても使用できます。
使い方は自由!アウトドアテント、災害時の防災テント、防災用トイレテント、着替え用テントなどとして使用可能です。
屋根はマジックテープの着脱式。屋根には窓があり換気も可能で、天井はランタン等を吊り下げられるようになっています。

用途アウトドア、レジャー、着替え、災害対策、防災、オレンジ
注意
※写真のテント内にある備蓄や衣服、ベッドなどは付属しておりません。
※テント本体は、組み立てた際上面が開いた構造になっています。
※内容の詳細についてはセット内容をご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
サイズ(cm)
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73557628BR-16021個本体(屋根)、収納バッグ組立時:210×210×高さ50【布部分】ポリエステル、【ワイヤー】スチール、【ファスナースライダー部分】金属、【ファスナー】プラスチック(PP)、【収納バッグ】ポリエステル1.3
8,000
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
73557619BR-16011個本体(テント)、収納バッグ、ペグ×8本、ロープ×4本、砂袋×4袋、間仕切り×1枚、シート組立時:210×210×高さ150 収納時:直径72×7【布部分】ポリエステル、【ワイヤー】スチール、【ファスナースライダー部分】金属、【ファスナー】プラスチック(PP)、【収納バッグ】ポリエステル、【ペグ】スチール、【ロープ】PP6.1
25,000
取扱い終了
返品不可
73557637BR-16031セット本体(テント)、本体(屋根)、収納バッグ、ペグ×8本、ロープ×4本、砂袋×4袋、間仕切り×1枚、シート組立時:210×210×高さ200(屋根含む)【布部分】ポリエステル、【ワイヤー】スチール、【ファスナースライダー部分】金属、【ファスナー】プラスチック(PP)、【収納バッグ】ポリエステル、【ペグ】スチール、【ロープ】PP本体:6.1 屋根:1.3
33,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする