広島化成
スパイクマット
スパイクマットはスパイクを使うスポーツに対応した耐スパイク性ゴムマットです。
天然ゴム系特殊配合により、高い耐久性能・耐スパイク性能を発揮します。
表面のコイン突起により滑り止めの効果があります。
用途
ゴルフ練習用・バッティング練習用のスタンスマット、陸上競技練習用の助走路、歩行者用通路 等
材質
天然ゴム系
寸法(mm)
1000×2000×18
長さ(m)
2
質量(kg/枚)
約47
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※数量が多い場合はパレット納入となり、空パレットのお引き取りをお願いします。(ご返却不可)
※長期間設置される場合、一部の製品との接触により汚染が発生する場合があります。(色移り等)
※油類、薬品類、有機溶剤には触れないでください。
※製品にはゴム特有の臭いがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73557646
スパイクマット #1000(耐スパイク性ゴムマット)
ブラック
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73557655
スパイクマット #1000(耐スパイク性ゴムマット)
グリーン
¥
36,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73557664
スパイクマット #1000(耐スパイク性ゴムマット)
レンガ
¥
36,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません