曜日別特売

USBパネルライト160

USBパネルライト160 - JTTUSBパネルライト160 - JTTUSBパネルライト160 - JTTUSBパネルライト160 - JTTUSBパネルライト160 - JTTUSBパネルライト160 - JTTUSBパネルライト160 - JTTUSBパネルライト160 - JTT

パネル型LEDライト
LEDモジュールを敷き詰めたパネル形状なので、自撮りや物撮り、ポートレート等で柔らかい光を当てたい場合に最適です。
明るい LED×160 灯
160 灯の高輝度LED と3段階の調色機能で明るさや色温度を調節できます。

付属品交換パネル(White/Blue/Rose/Orange)、ミニ三脚寸法(mm)約192×128×20質量(g)約210入力USB5V/2A色調昼光色:約6500K、昼白色:約4500K、電球色:約3000Kケーブル長(cm)約180(コントローラー含む)LED使用数(個)160灯内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73557865USBPL160
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする