シリコンバイクホルダー

シリコンバイクホルダー - JTTシリコンバイクホルダー - JTTシリコンバイクホルダー - JTTシリコンバイクホルダー - JTTシリコンバイクホルダー - JTTシリコンバイクホルダー - JTTシリコンバイクホルダー - JTTシリコンバイクホルダー - JTT

自転車のハンドルにベルトを掛けるだけで取付け完了。
工具いらずの簡単脱着です。
振動を抑えるシリコン素材
柔らかシリコン素材で、振動や衝撃を端末に伝えにくい仕様です。
カバンに収納しても他の機器を傷つける心配がありません。

寸法(mm)約 70×140×40(突起含まず)質量(g)約55対応画面サイズが4.5~6.1インチクラスのスマホ適合パイプ径(Φmm)20~40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73557874BMHDR-SC
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする