重松製作所
隔離式吸収缶 CA-505シリーズ CA-506/MB
用途
臭化メチル用
適合マスク
GM161-2、GM161-1
種類
隔離式
ガス濃度(%)
2.0以下
アズワン品番
65-1675-66
通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
≦250
内容量
1個
注意
※破過時間は臭化メチル0.5%(5000ppm)の環境下の場合
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
破過時間
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73558994
691
臭化メチル用
約50分
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください