曜日別特売

初号機 TOUGH GEAR エヴァンゲリオン

初号機 TOUGH GEAR エヴァンゲリオン - ゼネラルステッカー初号機 TOUGH GEAR エヴァンゲリオン - ゼネラルステッカー初号機 TOUGH GEAR エヴァンゲリオン - ゼネラルステッカー初号機 TOUGH GEAR エヴァンゲリオン - ゼネラルステッカー初号機 TOUGH GEAR エヴァンゲリオン - ゼネラルステッカー初号機 TOUGH GEAR エヴァンゲリオン - ゼネラルステッカー

エヴァンゲリオンファン必見の鏡面素材ステッカー!
こちらの商品は耐水、耐光性のあるステッカーです。
屋外はもちろん、スマホ、スーツケース、PC、ツールボックスやヘルメットなど
様々なところに貼ってお楽しみ下さい。

材質塩化ビニールゴールドサイズS文字内容TOUGH GEAR取付方式ステッカー寸法(幅W×高さH)(mm)40×37(本体)特性耐水性、鏡面内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73558179ATF-011G
300
279
307(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする