初号機 六角 エヴァンゲリオン

初号機 六角 エヴァンゲリオン ゼネラルステッカー 初号機 六角 エヴァンゲリオン ゼネラルステッカー 初号機 六角 エヴァンゲリオン ゼネラルステッカー 初号機 六角 エヴァンゲリオン ゼネラルステッカー 初号機 六角 エヴァンゲリオン ゼネラルステッカー 初号機 六角 エヴァンゲリオン ゼネラルステッカー

エヴァンゲリオンファン必見の鏡面素材ステッカー!
こちらの商品は耐水、耐光性のあるステッカーです。
屋外はもちろん、スマホ、スーツケース、PC、ツールボックスやヘルメットなど
様々なところに貼ってお楽しみ下さい。

材質塩化ビニール ゴールド サイズM 文字内容初号機 取付方式ステッカー 寸法(幅W×高さH)(mm)55×55(本体) 特性耐水性、鏡面 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73558285 ATF-022G
500
499
549 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする