シートタイプ 血液型 反射 L

シートタイプ 血液型 反射 L ゼネラルステッカー シートタイプ 血液型 反射 L ゼネラルステッカー シートタイプ 血液型 反射 L ゼネラルステッカー シートタイプ 血液型 反射 L ゼネラルステッカー シートタイプ 血液型 反射 L ゼネラルステッカー シートタイプ 血液型 反射 L ゼネラルステッカー シートタイプ 血液型 反射 L ゼネラルステッカー

エヴァンゲリオンファン必見の反射素材ステッカー!
こちらの商品は耐水、耐光性のあるステッカーです。
屋外はもちろん、スマホ、スーツケース、PC、ツールボックスやヘルメットなど
様々なところに貼ってお楽しみ下さい。

材質塩化ビニール、反射素材 サイズL 文字内容血液型 取付方式ステッカー 寸法(幅W×高さH)(mm)95×138(シート) 特性耐水性 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73558924 ATF-028R
850
848
933 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする