曜日別特売

300W LED投光器 サンフラワーライト

300W LED投光器 サンフラワーライト - ハタヤリミテッド300W LED投光器 サンフラワーライト - ハタヤリミテッド300W LED投光器 サンフラワーライト - ハタヤリミテッド300W LED投光器 サンフラワーライト - ハタヤリミテッド300W LED投光器 サンフラワーライト - ハタヤリミテッド300W LED投光器 サンフラワーライト - ハタヤリミテッド300W LED投光器 サンフラワーライト - ハタヤリミテッド300W LED投光器 サンフラワーライト - ハタヤリミテッド

ハタヤLED照明最高照度の全光束36,600Lm。
多彩な取り付け方法(単管クランプ・バイス・三脚スタンド)。
屋外用防雨型のIP65相当。
アースピンの接続状態が目視確認できるオレールプラグ。
用途によって明るさを変えられる無段階調光ボリューム付。
万一の落雷も安心、サージプロテクタ標準装備。
単管クランプ・継手アダプター標準付属。
万一の落雷にも安心、サージプロテクタ標準付属。
照明方向360度変更可能。
汚れが拭き取れる前面照明カバー&ガードネット標準付属。
100V/200V兼用モデル。工場出荷時は100V用となっております。

質量(kg)8消費電力(W)300定格電圧(V)100ケーブル長(m)5(灯体-調光ボックス間)、1(調光ボックス-プラグ間)寸法(Φmm)27(三脚取付部)定格周波数(Hz)50/60兼用全光束(Lm)36600芯数3芯色温度(K)5000防塵防水性能IP65相当電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LEDケーブルサイズ(mm2)VCT0.75(灯体-調光ボックス間)、VCT1.25(調光ボックス-プラグ間)内容量1台
注意
※電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。
※発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
※本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。
※200Vで使用する場合は必ず有資格者の方がプラグ交換または配線工事を行ってください。
※必ずアース接続を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73559019LE-3005KD
216,000
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません

商品説明動画

HATAYA「300W LED投光器 サンフラワーライト」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする