曜日別特売

反射標識万能パックロープ

反射標識万能パックロープ - ユタカメイク反射標識万能パックロープ - ユタカメイク反射標識万能パックロープ - ユタカメイク反射標識万能パックロープ - ユタカメイク反射標識万能パックロープ - ユタカメイク
(1件のレビュー)

夜間、暗闇で車などのライトの光を反射します。

用途立入禁止・危険区域の表示や駐車場の区画に最適です。材質ポリエチレン、ポリエステル、ガラス粒子ロープ径(Φmm)10ロープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※商品のグレー部分が光を反射する素材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73559509YBH1020
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73559509
2022-02-03
用途: トラックのタイヤストッパー連結ローブとして使用
いすゞ自動車首都圏株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

3年ほど前に購入し 屋外で使用していますが現在も車のヘッドライトの光にも反射して目立ちます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする