低照度環境でのカラー撮影に対応するVCA搭載のハイエンドモデル
高精細映像で機能豊富なIPカメラ。
最新のイメージセンサーにより低照度環境でのカラー撮影を実現。
VCA(映像解析技術)機能により検知対象物をマークしリアルタイムでの通知が可能。
白飛びを抑える高性能IR投光器を搭載。
ROI機能でデータ量を抑えながら効率の良い映像を配信。
WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。
SDカード記録対応、WEBブラウザで再生・ダウンロードが可能。
IP66準拠の高い防塵防水性能。
仕様【赤外線投光器(投光距離)】約30m、【赤外線投光器(投光角度)】約 76°、【ワイドダイナミックレンジ(WDR)】OFF、低、中、高、【AGC】低、中、高、【フリッカレス】50Hz、60Hz、【デイ&ナイト】自動、デイ固定、ナイト固定、【ノイズ除去(3DNR)】OFF、低、中、高、【霧除去(Defog)】OFF、低、中、高、【プライバシーマスク】OFF、ON(最大8箇所)、【動体検知】OFF、ON(最大8箇所)、【画像反転】OFF、水平、垂直、【イベント】オンブート、アラーム入力、マニュアルトリガー、モーション、ネットワーク接続停止、VCA機能、【VCA機能】いたずら検知、侵入検知、モーション検知、【ROI機能】 8箇所、【アクション】 FTP、Eメール、アラーム出力、ブースト付属品取扱説明書-設置編-、DC電源ケーブル、調整用モニター出力ケーブル、サンシェード、サンシェード取付ビズ、ポリワッシャー、落下防止ワイヤー取付ビズ、特殊形状用レンチ、絶縁ブッシュ、端子台、LANコネクター用防水カバー、自己粘着テープ、絶縁プレート、CD-R質量(g)約830角度(°)撮像:ワイド端水平:約100/垂直:約56、テレ端水平:約33/垂直:約18電源電圧(V)PoE(IEEE 802.3af)/ DC12有効画素数1920×1080(約200万画素)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)[カメラ本体]80×84×138最大消費電力(W)DC12V動作時:6.7/PoE動作時:6.9総画素数1945×1097シャッターオート、1秒~1/20、000秒動作温湿度範囲-10℃~+50℃(0%~90%ただし結露なきこと)防塵防水性能IP66準拠焦点距離(mm)2.8~12モニター出力調整用:BNC(変換ケーブル付属、NTSC 1.0Vp-p 75Ω)入力端子DC12V :DCジャック(変換ケーブル付属)撮像素子1/2.8型 CMOSセンサー(SONY STARVIS)ホワイトバランス自動、マニュアルスロット1(microSD/microSDHC/microSDXC)出力端子RJ-45(10BASE-T / 100BASE-T)F値F1.6使用場所屋外伝送距離(m)最大:100(LANケーブル)映像圧縮方式H.264/H.265/MJPEG最低被写体照度(Lux)カラー:0.13(AGC:中、電子シャッター:1/15s 時)音声入力1フレームレート1FPS~30FPS(1フレームごと)アラーム入力:1 / 出力:1音声出力1音声圧縮方式G.711内容量1台