GPSタイムキーパー

GPSタイムキーパー - ケービデバイス

本製品は、GPS 衛星から取得した時刻を NTP で払い
出すタイムサーバです。
クライアント機器の NTP サーバを本製品の IP アドレス
に設定することで、常に正確な時刻に同期します。
本製品は PoE(IEEE802.3af)で動作します。PoE スイッ
チにより給電してください。

セット内容
GPSタイムサーバ本体
・取扱説明書(本書)
仕様時刻同期方法 / 周期:GPS / 毎秒、時刻払い出し:NTP適合ポール取付金具/ (タカチ製・別売 )ポール取付金具:SSK-200、ポールバンド:PKB-10PM/10P/10S質量(kg)約0.5外形寸法(mm)175×125×60( ※ただし突出部を除く)主要材質ポリカーボネート最大消費電力(W)12.5動作温湿度範囲0~50℃(10~85%ただし結露なきこと)入力電圧PoE ( IEEE802.3af )対応ブラウザ( 設定用 ) Internet Explorer 11内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73559947LC-GPS01A
オープン
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする