AHD500万画素 5メガ赤外線付デイナイトカメラ

AHD500万画素 5メガ赤外線付デイナイトカメラ - ビデオセンシング

赤外線照射機能搭載 ・屋外設置可能な防水機構(IP66)

仕様【AGC】オート(48dB max.) LEVEL(1~15)、電子アイリス(AES)】1/60s(1/50s)~1/50000s、【OSDモード 有り、【逆光補正】オフ/バックライト補正、【D-WDR(デジタルワイドダイナミックレンジ補正)】有り、【デジタルノイズリダクション】2D(低、中、高)、3D(低、中、高)、【デイ・ナイト機能】外部制御/オート/カラー/白黒付属品取扱説明書、DCプラグ付きコード、取付ネジ一式、L型レンチ、設置シール、BNC変換ケーブル質量(g)約900消費電力(W)4(12V330mA)電源電源重畳方式(専用コントローラTPVシリーズ)より供給、DC12V±10%(自動判別)制御方式アイレスレンズ:DC制御方式テレビジョン:AHD3.0/CVBS(NTSC/PAL)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×12×290解像度AHD:2688(H)×1944(V) NTSC(PAL):550TV本シャッターAUTO、1/30s、1/60s、FLK、1/240s、1/480s、1/1000s、1/2000s、1/5000s、1/10000s、1/50000s動作温湿度範囲-10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)防塵防水性能IP66焦点距離(mm)バリフォーカルレンズ/f:3.2~10S/N比55dB以上(AGC OFF)ホワイトバランスATW,AWC→セット絞りオート(解放絞り F1.6)画素数【表示】5メガピクセル:2688×1944/4メガピクセル:2560×1440使用場所屋外最低被写体照度(Lux)カラー:0.062(AGC MAX、F1.6、25IRE)、0(赤外LED点灯時)画角水平85°~31°、垂直46°~17°映像出力(AHD3.0)1.0Vp-p 75Ω(5メガピクセル@25fps/12.5fps、4メガピクセル@30fps/15fps)、(CVBS(NTSC/PAL))1.0Vp-p 75Ωイメージセンサー1/2.7型 5メガピクセル CMOS走査周波数NTSC(水平:15.734KHz 垂直:59.94Hz)、PAL(水平:15.625KHz 垂直:50Hz)内容量1台
注意
機器の保証期間:ご購入後3年間有効
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73559956VMI-350X
133,000
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする