箸ぞうくん

箸ぞうくん - ウインド箸ぞうくん - ウインド箸ぞうくん - ウインド箸ぞうくん - ウインド

さらに使い易く安定したグリップと抗菌仕様になりました。
人差し指と親指で軽くピンポン球を摘まむ様に使います。力を抜いた時の指の形にそっと添います。
指のすべり止めがついています。すべり止めに親指と人差し指を置くと、自然とお豆をつまむような指使いで使うことができます。

質量(g)42材質PBT樹脂、ステンレス耐熱温度(℃)100仕様食洗機可(80℃)、煮沸消毒不可、酸素系漂白不可、塩素系漂白不可洗濯方法乾燥機可(80℃)加工抗菌加工内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(cm)
寸法(cm)
左右区別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73604388S2-620グリーン20右手用
3,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
73604397S2-720グリーン20左手用
3,700
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
73604406S2-81919右手用
3,700
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
73604415S2-91919左手用
3,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする