曜日別特売

口あたりやさしいスプーン 一体型・ラージ

口あたりやさしいスプーン 一体型・ラージ - 岡部洋食器製作所

シリコンゴムだから安全。歯ぐきにやさしい形状です。
シリコンの先端部は浅く、歯茎にやさしい形状。

仕様食洗機可材質シリコーンゴム、ナイロン66ブルー質量(g)約22ケース入数20寸法(幅W×長さL)(cm)3.7×20.5耐熱温度(℃)200(シリコーン)洗濯方法乾燥機可(200℃)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73604589KU-05B
1,300
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする