三信化工
でんでんスプーン
幅狭なので口を大きく開けなくてもOK。食事が楽しい樹脂製のソフトスプーン。
軽い樹脂製。すべりにくく手に馴染む凹凸デザイン加工。
仕様
食洗機可、酸素系漂白可、塩素系漂白不可
種別
食洗機可、酸素系漂白可、塩素系漂白不可
材質
エラストマー
質量(g)
約17
ケース入数
100
寸法(幅W×長さL)(cm)
2.8×19.8
耐熱温度(℃)
120
洗濯方法
乾燥機可(85℃)
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73604616
UPN-152
若草
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
73604625
UPN-152
イエロー
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください