でんでんスプーン ヘラ型(旧:平型)

でんでんスプーン ヘラ型(旧:平型) - 三信化工でんでんスプーン ヘラ型(旧:平型) - 三信化工

幅狭なので口を大きく開けなくてもOK。食事が楽しい樹脂製のソフトスプーン。
軽い樹脂製。すべりにくく手に馴染む凹凸デザイン加工。
先端がたいらで、ヘラ感覚ですくいやすい。

寸法(幅W×長さL)(cm)3.3×19.7質量(g)約17材質エラストマー耐熱温度(℃)120仕様食洗機可、酸素系漂白可、塩素系漂白不可洗濯方法乾燥機可(85℃)ケース入数100種別食洗機可、酸素系漂白可、塩素系漂白不可内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73604634UPN-151ピンク
420
399
439(税込)
当日出荷
73604643UPN-151オレンジ
420
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする