ハッピー(介援隊オリジナル) 小鉢

ハッピー(介援隊オリジナル) 小鉢 東海興商 ハッピー(介援隊オリジナル) 小鉢 東海興商 ハッピー(介援隊オリジナル) 小鉢 東海興商

人気の介援隊オリジナルシリーズ。
持ちやすく滑りにくい毎日の食事にぴったりな自助食器シリーズ。
スプーンですくいやすく、食べ物が外に逃げないデザインです。
食器のフチは広くしっかりとしたつかみやすいフチです。
食器底部のすべり止め加工が新しくなりました。食器をすべりにくく、安定させます。

仕様食洗機可、塩素系漂白不可 材質メラミン樹脂、裏面:シリコーンゴム ケース入数100 耐熱温度(℃)120 洗濯方法乾燥機可 電子レンジ× 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73604826 CUMS-39RHPY 100 12.8×12×4.1
3,240
3,198
3,518 (税込)
5日以内出荷

返品不可
73604835 CUMS-41RHPY 111 13.7×12.8×4.2
3,410
3,298
3,628 (税込)
5日以内出荷

返品不可
73604844 CUMS-43RHPY 142 15.8×14.6×4.0
3,560
3,500
3,850 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする