曜日別特売

ハッピー(介援隊オリジナル) 中皿

ハッピー(介援隊オリジナル) 中皿 - 東海興商

人気の介援隊オリジナルシリーズ。
持ちやすく滑りにくい毎日の食事にぴったりな自助食器シリーズ。
スプーンですくいやすく、食べ物が外に逃げないデザインです。
食器のフチは広くしっかりとしたつかみやすいフチです。
食器底部のすべり止め加工が新しくなりました。食器をすべりにくく、安定させます。

仕様食洗機可、塩素系漂白不可材質メラミン樹脂、裏面:シリコーンゴム質量(g)164ケース入数100耐熱温度(℃)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.9×15.7×4.0洗濯方法乾燥機可電子レンジ×内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73604869CUMS-45RHPY
3,820
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする