東海興商
テレサシリーズラベンダー マグカップ
持ちやすさを重視したデザイン。滑り落ちても安心の強化磁器。
仕様
食洗機可
材質
強化磁器
質量(g)
270
ケース入数
48
直径×高さ(cm)
9×7.5(取っ手含む9)
洗濯方法
乾燥機可
電子レンジ
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73604914
TK-4
¥
2,710
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください