曜日別特売

テレサシリーズラベンダー 小鉢

テレサシリーズラベンダー 小鉢 - 東海興商

持ちやすさを重視したデザイン。滑り落ちても安心の強化磁器。

仕様食洗機可材質強化磁器質量(g)130ケース入数30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.7×10.4×2.1洗濯方法乾燥機可電子レンジ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73604939TK-0
2,030
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする