ライクイット
水が切れるスタンドマグ
握りやすいもち手と口当たりのよい飲み口のうがいコップ。
ひっくり返して水が切れて、飲み口が下につかず衛生的。
仕様
食洗機不可
材質
AS樹脂
容量(mL)
270
質量(g)
115
ケース入数
40
寸法(cm)
幅(持ち手含む)10×飲み口径7.2×高さ10
耐熱温度(℃)
-30~80
洗濯方法
乾燥機不可
電子レンジ
×
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73604993
-
クリア
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605009
-
ライラック
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605018
-
グレー
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください