小森樹脂
アシストコップ
フタ付きで清潔。持ち手も大きめで持ちやすい。
フタをしたまま電子レンジOK。
仕様
食洗機可(家庭用)
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
300
質量(g)
156
ケース入数
100
寸法(cm)
飲み口径8.2×高さ10.6
耐熱温度(℃)
140
洗濯方法
乾燥機可(家庭用)
電子レンジ
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73605097
-
イエロー
¥
650
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605106
-
グリーン
¥
650
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください