小森樹脂
スタッキングコップ
積み重ねができ、割れにくいコップ!
仕様
食洗機可(家庭用)
材質
メタクリル樹脂
容量(mL)
200
質量(g)
43
ケース入数
400
寸法(cm)
飲み口径6.7×高さ8
耐熱温度(℃)
-20~100
洗濯方法
乾燥機可(家庭用)
電子レンジ
×
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73605115
-
クリア
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
73605124
-
ブラック
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
73605133
-
ブルー
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください