スケーター
ストローコップ
少ない傾きで飲みやすく最後まで飲みやすい底面形状。
見やすい目盛り付き。ベッドに掛けることも可能。
仕様
食洗機可、電子レンジ不可(フタ・ストロー不可)
種別
シニアベーシック
材質
本体・フタ:ポリプロピレン、ストロー:シリコーン
容量(mL)
280
質量(g)
80
ケース入数
48
寸法(cm)
幅(持ち手含む)11.8×飲み口径8.2×高さ11.1、ストロー:長さ25
耐熱温度(℃)
140
洗濯方法
乾燥機可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73605158
KSNS1
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください