スケーター
フードカッター
刃先がカーブしているので食材が逃げません。
お箸やスプーンできりにくいものもラクラクカット。
仕様
食洗機不可
種別
シニアベーシック
材質
ABS樹脂、エラストマー樹脂、ポリプロピレン
質量(g)
20(ハサミ)
ケース入数
100
寸法(幅W×長さL)(cm)
ハサミ:6.5×11.8、ケース:8×12.5
耐熱温度(℃)
ハンドル:60、ハサミ本体:80、ケース:100
アズワン品番
65-0452-89
洗濯方法
乾燥機不可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73605185
BFC-1
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください