ケアマックス
介援隊 食事用エプロン
(1件のレビュー)
厚地の生地で長持ちします。
材質
ポリエステルツイル(撥水加工、アクリルコーティング)
質量(g)
約50
ケース入数
100
加工
撥水加工
寸法(cm)
幅73×丈95、首下:76
首廻り(cm)
34~45
洗濯方法
洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機可(60℃)
内容量
1枚
注意
※防カビ加工は、カビを死滅させるものではありません。使用条件によってはカビが発生することがあります。
全10種類を絞り込む
色
選択してください
キッチンピンク
キッチンブルー
パッチワークピンク
パッチワークブルー
フルーツピンク
フルーツブルー
格子ピンク
格子ブルー
花柄ピンク
花柄ブルー
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73605754
CX-01002
キッチンブルー
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605763
CX-01002
キッチンピンク
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605779
CX-01002
花柄ピンク
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
73605788
CX-01002
花柄ブルー
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605797
CX-01002
フルーツピンク
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605806
CX-01002
フルーツブルー
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73605815
CX-01002
格子ピンク
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605824
CX-01002
格子ブルー
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73605833
CX-01002
パッチワークピンク
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
11日以内出荷
返品不可
73605849
CX-01002
パッチワークブルー
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください