曜日別特売

ブルー防水食事用エプロン

ブルー防水食事用エプロン - 亀屋ブルー防水食事用エプロン - 亀屋ブルー防水食事用エプロン - 亀屋ブルー防水食事用エプロン - 亀屋ブルー防水食事用エプロン - 亀屋ブルー防水食事用エプロン - 亀屋ブルー防水食事用エプロン - 亀屋ブルー防水食事用エプロン - 亀屋

丈夫で長持ち、撥水+防水でしっかりガード。撥水効果も持続します。
耐久性、品質、機能を兼ね備えた抜群のコストパフォーマンスです。
しっかりとした生地を採用。繰り返し洗濯をしても長く使用できます。
生地から縫製までオール国内で安心、安全の商品です。

材質ポリエステル(撥水加工、アクリルコーティング)質量(g)42ケース入数120加工撥水加工、防水加工寸法(cm)幅73×丈95、首下:76首廻り(cm)34~45洗濯方法洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(60℃)内容量1枚
注意
※防カビ加工は、カビを死滅させるものではありません。使用条件によってはカビが発生することがあります。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73605858100-19バイアスグリーン
1,150
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
73605867100-21バイアスブルー
1,150
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
73605876100-22バイアスピンク
1,150
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
73605885100-20バイアスオレンジ
1,150
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
73605894100-31ギンガムブルー
1,150
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605903100-49ギンガムレッド
1,150
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605919100-30小花パープル
1,150
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
73605928100-28小花ピンク
1,150
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
73605937100-29小花イエロー
1,150
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
73605946SE-71DMBデニムブルー
1,150
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
73605955SE-72DMRデニムレッド
1,150
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605964SE-68DBドットブルー
1,150
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605973SE-69DPドットピンク
1,150
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
73605989SE-70DYGドットイエローグリーン
1,150
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする