ブルー防水食事用エプロン ロングサイズ

ブルー防水食事用エプロン ロングサイズ - 亀屋ブルー防水食事用エプロン ロングサイズ - 亀屋ブルー防水食事用エプロン ロングサイズ - 亀屋ブルー防水食事用エプロン ロングサイズ - 亀屋ブルー防水食事用エプロン ロングサイズ - 亀屋ブルー防水食事用エプロン ロングサイズ - 亀屋ブルー防水食事用エプロン ロングサイズ - 亀屋ブルー防水食事用エプロン ロングサイズ - 亀屋

丈夫で長持ち、撥水+防水でしっかりガード。撥水効果も持続します。
レギュラー品より丈(首下)を10cm長くしています。
耐久性、品質、機能を兼ね備えた抜群のコストパフォーマンスです。
しっかりとした生地を採用。繰り返し洗濯をしても長く使用できます。
生地から縫製までオール国内で安心、安全の商品です。

材質表:ポリエステル100%、裏:アクリルコーティング加工質量(g)52ケース入数150加工撥水加工、防水加工寸法(cm)幅77×丈105、首下:86首廻り(cm)34~45洗濯方法洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(60℃)内容量1枚
全14種類を絞り込む
14種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73605998100-79バイアスブルー
1,300
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
73606007100-80バイアスピンク
1,300
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
73606016100-81バイアスグリーン
1,300
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
73606025100-82バイアスオレンジ
1,300
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
73606034100-83小花ピンク
1,300
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
73606043100-84小花イエロー
1,300
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
73606059100-85小花パープル
1,300
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
73606068100-86ギンガムブルー
1,300
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
73606077100-87ギンガムレッド
1,300
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
73606086SE-88DBドットブルー
1,300
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
73606095SE-89DPドットピンク
1,300
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
73606104SE-90DYGドットイエローグリーン
1,300
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
73606113SE-91DBデニムブルー
1,300
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
73606129SE-91DRデニムレッド
1,300
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする