日本エンゼル
ディナーエプロン(ポケット付き)
しっかり形をキープできるポケット付エプロン。
ポケット底は接ぎ目の無いシームレス縫製でミシン目からの水漏れを防ぎます。
材質
ポリエステル100%
質量(g)
76
ケース入数
50
加工
撥水加工
寸法(cm)
幅77×丈87、首下:68
首廻り(cm)
35~44
ポケット
ポケット付
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73606138
6077
小花(ブルー)
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73606147
6077
クリーム
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73606156
6077
スミレ(オレンジ)
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください