日本エンゼル
食事用エプロンSuper
防水シーツと同じ素材を使用し、防水性を強化。
乾燥機も使える食事用エプロン。
材質
ポリエステル100%(ポリウレタンコーティング)
質量(g)
86
ケース入数
50
加工
防水加工
寸法(cm)
幅80×丈90、首下:73
首廻り(cm)
35~44
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73606287
6064
チェックグリーン
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73606296
6064
サラダオレンジ
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73606305
6064
サラダグリーン
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73606314
6064
チェックピンク
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73606323
6064
チェックブルー
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください