スケーター
お食事エプロン
汚れをサッと拭きとれる撥水加工。食べこぼしをしっかり防ぐ立体ポケット付。
寸法(cm)
約幅48×丈61.5、首下:約41.5
首廻り(cm)
約48~60
質量(g)
35
材質
ポリエステル
洗濯方法
洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機不可
加工
撥水加工
ポケット
ポケット付
ケース入数
120
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73606339
FEP1
リーフ
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73606348
FEP1
トラディショナルチェック
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください