岡山三誠
食事用エプロン C
耐久性にすぐれた特殊撥水加工。食事が楽しい柄付き。
材質
ポリエステル(撥水加工)
質量(g)
50
加工
撥水加工
寸法(cm)
幅60×丈88、首下:65
首廻り(cm)
36~45
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(60℃)
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73606375
-
フルーツ柄ブルー
¥
1,350
¥
1,098
¥
879
アウトレット
¥
967
(税込)
当日出荷
残り4点です
73606384
-
フルーツ柄グリーン
¥
1,350
取扱い終了
返品不可
73606393
-
フルーツ柄ピンク
¥
1,350
取扱い終了
返品不可
73606409
-
花柄ピンク
¥
1,350
取扱い終了
返品不可
73606418
-
花柄ブルー
¥
1,350
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください