サンフラワー
食事用エプロン
驚異のしなやかさと軽さを実現。防水性に優れた結ぶタイプ。
幅広なエプロンのため、衣服を食べこぼしや濡れ、汚れから守ります。
首まわりは紐タイプのため、首のサイズで調節でき、首まわりの隙間ができません。
材質
ポリエチレン
色
ホワイト
質量(g)
約10
ケース入数
20
加工
防水加工
寸法(cm)
幅80×丈103、首下:77
首廻り(cm)
約35~50
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73606454
SUN71
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください