特殊衣料
食事前掛(耐久はっ水) 袖付
はっ水加工が長持ち。袖口が汚れにくい前掛。
材質
ポリエステル100%(耐久はっ水)
質量(g)
110
加工
撥水加工
寸法(cm)
幅86×丈100、首下:87
首廻り(cm)
40~45
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(60℃)
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73606463
1080
アーガイルピンク
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73606479
1080
アーガイルクリーム
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73606488
1080
アーガイルサックス
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73606497
1080
ふくろうグレー
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73606506
1080
ふくろうネイビー
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73606515
1080
ふくろうパープル
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください