安寿 コンパクト折りたたみシャワーベンチ IC 骨盤サポートタイプ
狭い浴室でも安心して使えます。
片手ですばやく折りたため、自立します。
腕を曲げずに持ち運べるので、軽い力で楽に移動させられます。
折りたたみレバーが座面についているので、前からも後ろからも折りたたみを行えます。
背骨の凸部が背もたれに当たらず、痛くないのでしっかり座れます。
仕様完成品
材質座面・背もたれ:ポリエチレン、ソフトパッド:EVA(抗菌加工済み)、パイプ:アルミ
質量(kg)約3.0
ケース入数2
加工SIAA防カビ加工
寸法(cm)幅41×奥行40~47×高さ43~53、折りたたみ時:奥行29×高さ54~64、座面:幅36×奥行31、座面高:32~42(6段階/2)
機能ワンタッチ折りたたみ、ソフトパッド付、ソフトパッド着脱、ソフト座面
最大使用者体重(kg)100
内容量1台