安寿 コンパクト折りたたみシャワーベンチ IC 背付タイプ
狭い浴室でも安心して使えます。
片手ですばやく折りたため、自立します。
腕を曲げずに持ち運べるので、軽い力で楽に移動させられます。
折りたたみレバーが座面についているので、前からも後ろからも折りたたみを行えます。
コンパクトで背もたれ付き。
寸法(cm)幅41×奥行40~47×高さ57~67、折りたたみ時:奥行27×高さ67~77.5、座面:幅36×奥行31、座面高:32~42(6段階/2)
質量(kg)約3.0
材質座面・背もたれ:ポリエチレン、ソフトパッド:EVA(抗菌加工済み)、パイプ:アルミ
最大使用者体重(kg)100
機能ワンタッチ折りたたみ、ソフトパッド付、ソフトパッド着脱、ソフト座面
加工SIAA防カビ加工
仕様完成品
ケース入数2
内容量1台