曜日別特売

シャワーチェア[ユクリア]コンパクトスツール背付N

シャワーチェア[ユクリア]コンパクトスツール背付N - パナソニックエイジフリー・ライフテック

コンパクトなのにゆったり、据置タイプ。
やわらかクッションと脚ゴムに防カビ加工、ユクリアシリーズ。
カビ菌の内部への増殖をブロック。
防カビ性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会(SIAA)の試験方法の結果に基づいて判定されます。

仕様要組立材質座面・背もたれクッション:EVA樹脂、背もたれ・座面:ポリエチレン、フレーム:アルミ、脚ゴム:EVA樹脂質量(kg)2.5加工SIAA防カビ加工寸法(cm)幅36.5~37.5×奥行40.5~41.5×高さ60~70、座面:幅36×奥行30、座面高:32~42(6段階/2)機能ソフト座面最大使用者体重(kg)100内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73606935PN-L41121Aブルー
24,300
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73606926PN-L41021Dオレンジ
24,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
73606944PN-L41021BRモカブラウン
24,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73606926PN-L41021D62017533PN-L41121D画像準備中シャワーチェア[ユクリア]コンパクトスツールNパナソニックエイジフリー・ライフテック1個
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
73606944PN-L41021BR62017542PN-L41121BR画像準備中シャワーチェア[ユクリア]コンパクトスツールNパナソニックエイジフリー・ライフテック1個
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする