シャワーチェア[ユクリア]ミドルワンタッチおりたたみN

シャワーチェア[ユクリア]ミドルワンタッチおりたたみN - パナソニックエイジフリー・ライフテックシャワーチェア[ユクリア]ミドルワンタッチおりたたみN - パナソニックエイジフリー・ライフテックシャワーチェア[ユクリア]ミドルワンタッチおりたたみN - パナソニックエイジフリー・ライフテック

大人気の”ちょうどいい”サイズ、ミドルタイプ。
やわらかクッションと脚ゴムに防カビ加工、ユクリアシリーズ。
カビ菌の内部への増殖をブロック。
防カビ性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会(SIAA)の試験方法の結果に基づいて判定されます。

仕様完成品材質座面・背もたれクッション:EVA樹脂、背もたれ・座面:ポリエチレン、フレーム:アルミ、脚ゴム:EVA樹脂質量(kg)3.9加工SIAA防カビ加工寸法(cm)幅45.5×奥行49~57.5×高さ64~74、折りたたみ時:奥行20×高さ76~86、座面:幅41.5×奥行31.5、座面高:36~46(6段階/2)機能ワンタッチ折りたたみ、ソフト座面最大使用者体重(kg)100内容量1台
注意
※防カビ加工は、カビを死滅させるものではありません。使用条件によってはカビが発生することがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73607109PN-L42221Dオレンジ
31,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
73607118PN-L42221Aブルー
31,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607127PN-L42221BRモカブラウン
31,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする