曜日別特売

シャワーチェア[ユクリア]ワイドSPワンタッチU型おりたたみN

シャワーチェア[ユクリア]ワイドSPワンタッチU型おりたたみN - パナソニックエイジフリー・ライフテックシャワーチェア[ユクリア]ワイドSPワンタッチU型おりたたみN - パナソニックエイジフリー・ライフテックシャワーチェア[ユクリア]ワイドSPワンタッチU型おりたたみN - パナソニックエイジフリー・ライフテック

ゆったり座れる、ワイドタイプ。
やわらかクッションと脚ゴムに防カビ加工、ユクリアシリーズ。
カビ菌の内部への増殖をブロック。
防カビ性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会(SIAA)の試験方法の結果に基づいて判定されます。

仕様完成品材質座面・背もたれ・ひじ掛けクッション:EVA樹脂、背もたれ・座面:ポリエチレン、フレーム:アルミ、脚ゴム:EVA樹脂質量(kg)5.1加工SIAA防カビ加工寸法(cm)幅50.5×奥行50~58.5×高さ68~78、折りたたみ時:奥行20×高さ88~99、座面:幅47×奥行32.5、座面高:36~46(6段階/2)、肘掛内寸:42.5機能ワンタッチ折りたたみ、ひじ掛け跳ね上げ、ソフト座面最大使用者体重(kg)100内容量1台
注意
※防カビ加工は、カビを死滅させるものではありません。使用条件によってはカビが発生することがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73607136PN-L41521Dオレンジ
34,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607145PN-L41521Aブルー
34,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607154PN-L41521BRモカブラウン
34,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする