曜日別特売

楽らく開閉シャワーベンチ CN

楽らく開閉シャワーベンチ CN - Aron(アロン化成)楽らく開閉シャワーベンチ CN - Aron(アロン化成)楽らく開閉シャワーベンチ CN - Aron(アロン化成)

いつでも、楽らくワンアクション。
押して開く。引いてたたむ。いつでも楽らくワンアクション。壁際にシャワーベンチを置いている場合でも無理なく開閉操作が行えます。
背もたれ上面を軽い力で押すだけでイスの状態に。
背もたれ背面の「楽らくアシストレバー」を引くだけ。
前脚に「楽らくアシストキャスター」を搭載。開く動きをアシストします。

仕様完成品材質ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、EVA樹脂、エラストマー、アルミニウム、合成ゴム質量(kg)3.9ケース入数2加工SIAA防カビ加工寸法(cm)幅41×奥行45~49×高さ66~76、折りたたみ時:奥行16×高さ77~88、座面:幅37×奥行33、座面高:33~43(6段階/2)機能ワンタッチ折りたたみ、ソフト座面最大使用者体重(kg)100内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73607328536-097レッド
33,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607337536-098ブルー
33,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607346536-099グリーン
33,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする