Richell(リッチェル)
折りたたみシャワーチェア M型 背なし
片手で簡単に折りたためるやわらかシャワーチェアのミニタイプ。
脱着可能なシャワーフック付。
折りたたんだ状態で自立。
仕様
完成品
材質
座面:ポリエチレン、ソフトクッション:EVA樹脂、シャワーフック:ポリアセタール、脚:アルミ、ゴム脚:合成ゴム
質量(kg)
約2.4
色
ピンク
寸法(cm)
幅38.5×奥行39.5~47、折りたたみ時:奥行18×高さ56、座面:幅36×奥行27、座面高:35~45(6段階/2)
機能
ワンタッチ折りたたみ、ソフト座面、シャワーフック
最大使用者体重(kg)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73607443
47741
¥
23,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください