島製作所
折りたたみシャワーチェアー楽湯
鮮やかなカラーでコンパクトなシャワーチェアー。
折りたたみ時コンパクト。収納時に便利。
寸法(cm)
幅51.5×奥行48~51.5×高さ66~71、折りたたみ時:奥行24×高さ75.5、座面:幅39.5×奥行35.5、座面高:36~41(3段階/2.5)
質量(kg)
3
材質
本体:アルミ、座面本体・肘掛け:PE
最大使用者体重(kg)
100
機能
折りたたみ
仕様
完成品
ケース入数
2
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73607495
7550ST
パープル
¥
21,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607504
7550ST
ライトグリーン
¥
21,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください