島製作所
折りたたみシャワーチェアー楽湯DX
シャワーフックが付いて便利。
仕様
完成品
材質
座面・背もたれ:ポリエチレン、肘掛け:ポリプロピレン、座面・背もたれパット:EVA、本体:アルミ(粉体塗装)、足ゴム:TPR
質量(kg)
3.9
ケース入数
2
寸法(cm)
幅50×奥行45~52×高さ67.5~79、折りたたみ時:奥行22×高さ76.5~86.5、座面:幅38×奥行32、座面高:37~47(5段階/2.5)、ひじ掛け高:21
機能
折りたたみ、ひじ掛け跳ね上げ、シャワーフック
最大使用者体重(kg)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73607513
7250
ライトグリーン
¥
25,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73607529
7250
パープル
¥
25,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください