曜日別特売

安寿 折りたたみシャワーベンチ HPフィット

安寿 折りたたみシャワーベンチ HPフィット - Aron(アロン化成)安寿 折りたたみシャワーベンチ HPフィット - Aron(アロン化成)

座ったままで陰部洗浄!!折りたたみでスッキリ収納!!・U字溝の中央部を狭くすることで、お尻の小さな方でも落ち込みにくい配慮を行っています。
U字型座面なのでシャワーヘッドを差し込んで局部を洗うことができます。

寸法(cm)幅46×奥行45~53×高さ64~74、折りたたみ時:奥行19×高さ78~89、座面:幅36×奥行30、座面高:33~43(6段階/2)、U字溝:幅狭部4.5・幅広部(前)9・(後)10質量(kg)4.1材質ポリエチレン、ポリプロピレン、エラストマー樹脂、EVA樹脂、アルミ、合成ゴム最大使用者体重(kg)100機能折りたたみ、ひじ掛けはね上げ、ソフト座面加工SIAA防カビ加工仕様完成品ケース入数2内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73607538536-070レッド
48,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
73607547536-071ブルー
48,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする