曜日別特売

シャワーチェア[ユクリア]ミドルSP回転おりたたみN

シャワーチェア[ユクリア]ミドルSP回転おりたたみN - パナソニックエイジフリー・ライフテックシャワーチェア[ユクリア]ミドルSP回転おりたたみN - パナソニックエイジフリー・ライフテック

安全に360度座面が回転できる、おりたたみタイプです。
安全に座面回転できるシャワーチェアです。
やわらかクッションと脚ゴムに防カビ加工、ユクリアシリーズ。
カビ菌の内部への増殖をブロック。
防カビ性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会(SIAA)の試験方法の結果に基づいて判定されます。

仕様完成品材質座面・背もたれ・ひじ掛けクッション:EVA樹脂、背もたれ・座面:ポリエチレン、フレーム:アルミ、脚ゴム:EVA質量(kg)6.4加工SIAA防カビ加工寸法(cm)幅48.5~52×奥行48.5~57×高さ63~73、折りたたみ時:奥行30×高さ87~97、座面:幅41.5×奥行31.5、座面高:36~46(6段階/2)、肘掛内寸:37.5機能折りたたみ、ひじ掛け跳ね上げ、座面回転(360°/45°ピッチ)、ソフト座面最大使用者体重(kg)100内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73607556PN-L41221Dオレンジ
40,300
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73607565PN-L41221Aブルー
40,300
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
73607574PN-L41221BRモカブラウン
40,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73607574PN-L41221BR62016045PN-L41221BRPN-L41221BR シャワーチェア[ユクリア]ミドルSP回転おりたたみN パナソニックエイジフリー・ライフテック 62016045シャワーチェア[ユクリア]ミドルSP回転おりたたみNパナソニックエイジフリー・ライフテック1個
26,980
税込29,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする