島製作所
シャワーチェアー楽湯くるまるコンパクト
コンパクト設計なので狭い浴室にピッタリ。
座面は90度ずつ360度回転で便利。
仕様
要組立
材質
本体:アルミ・ナイロン・PP、パッド:EVA、足ゴム:TPR
質量(kg)
2
ケース入数
2
寸法(cm)
幅33×奥行35×高さ39~46.5、座面:直径29、座面高:33~40.5(4段階/2.5)
機能
座面回転(360°/90°ピッチ)
最大使用者体重(kg)
80
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73607583
7450
¥
20,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください